• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TTG-16E-0.75-ISO IC908 Metrische (DIN13 12-1986 Klasse: 6G) Vollprofil-Schneideinsätze zum Außengewindedrehen mit 10 nutzbaren Schneiden

Artikel-Nr.: 5903476
Netto: 41,40 €
  • Mindestbestellmenge: 4 Stk.
  • Bestellschritt: 4 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Wendeschneidplatte zum Gewindedrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5903476
EAN / GTIN 7291075348330
Herstellernummer 5903476
L-Nummer L23960 1299

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde Einsätze, Schneidbreite (CW) 2.1 mm, Profilwinkel (PNA) 60 Degrees

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.1 mm
  • Schneidbreite (CW) 2.1 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 16 mm
  • Profilwinkel (PNA) 60 Degrees
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Gewindesteigung (TP) 0.75 mm

Passende Produkte

Werkzeughalter