TTG-16E-0.75-ISO IC908 External ISO Metric (DIN13 12-1986 class: 6G) Threading Inserts with 10 Threading Corners for General Industry

Artikelnummer: 5903476
  • Minimale bestelhoeveelheid 4 stuks
  • Stappen van de bestelling: 4 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Wisselplaat voor het draadsnijden

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5903476
EAN/GTIN 7291075348330
Nummer fabrikant 5903476
L-nummer L23960 1299

Omschrijving

Omschrijving:

Draadsnijplaten, snijbreedte (CW) 2,1 mm, profielhoek (PNA) 60 graden

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,1 mm
  • Snijbreedte (CW) 2,1 mm
  • Diameter incirkel (IC) 16 mm
  • Profielhoek (PNA) 60 graden
  • Draadvorm type (THFT) M60
  • Schroefdraadspoed (TP) 0,75 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder