TTG-16E-0.75-ISO IC908 Inserti per filettatura esterna ISO metrica (DIN13 12-1986 classe:6G), con 10 taglienti

Codice art.: 5903476
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 4 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 4 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Inserto per filettatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5903476
EAN / GTIN 7291075348330
Codice del produttore 5903476
Numero-L L23960 1299

Descrizione

Descrizione:

On-Edge Threading Indexable Inserts, Cutting Width (CW) 2.1 mm, Profile Included Angle (PNA) 60 Degrees

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.1 mm
  • Larghezza taglio (CW) 2.1 mm
  • Diametro inscritto (IC) 16 mm
  • Profile Included Angle (PNA) 60 Degrees
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Passo del filetto (TP) 0.75 mm

Prodotti correlati

Portautensili