• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

5″ (127 mm) Durchmesser, Dynorbital Supreme Exzenterschleifer für Nassanwendungen, Basisausführung

Artikel-Nr.: 57572
Preis pro 1 Stück
Netto: 638,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 57572
EAN / GTIN 0616026575721
Herstellernummer 57572
Hersteller/verantwortliche Person Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxemburg, www.dynabrade.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Basismodell Für alle, die keine Wasserversorgung durch das Werkzeug benötigen (sondern lieber einen Schlauch oder eine Sprühflasche verwenden). Sorgt für ein makelloses, streifenfreies Finish. Das Nassschleifen reduziert die Staubbelastung in der Luft und verbessert so die Luftqualität am Arbeitsplatz. Alle Modelle sind serienmäßig mit einer Spritzschutzabdeckung ausgestattet, um Wasserspritzer zu verhindern.
  • Geeignet für Diamant-Schleifscheiben sowie Mikrofinish-Folien und herkömmliche Nassschleifscheiben.
  • Im Lieferumfang enthalten ist ein nicht-vakuumgesaugtes Schleifpad mit Hakenoberfläche, kurzem Flor und einer Dicke von 3/8″ (10 mm) (54325).
  • Exzenterschleifscheibe mit 3/16″ (5 mm) Durchmesser für streifenfreie Oberflächen.

Merkmal:

  • Vakuumtyp: [Nicht-Vakuum]
  • Reihe: Dynorbital Supreme
  • HP: 0,24 hp
  • Max. RPM: 10000
  • Abgassystemtyp: Hinten
  • Gewinde für Lufteinlass: 1/4″ NPT
  • Höhe (mm): 165 mm
  • Länge (mm): 165 mm
  • Breite (mm): 178 mm
  • Gewicht (kg): 0,95 kg
  • Umlaufdurchmesser (mm): 5 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb