Ponceuse orbitale aléatoire « Wet Dynorbital Supreme » de 5″ (127 mm) de diamètre, modèle de base

Réf.: 57572
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 57572
EAN / GTIN 0616026575721
Réf. fabricant 57572
Fabricant/personne responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Description

Description:

  • Modèle de base : destiné à ceux qui n’ont pas besoin d’un système d’alimentation en eau intégré à l’outil (et qui préfèrent utiliser un tuyau ou un vaporisateur). Permet d’obtenir une finition parfaite, sans traces de polissage. Le ponçage à l’eau réduit la quantité de poussière en suspension dans l’air, ce qui améliore la qualité de l’air sur le lieu de travail. Une jupe de protection est fournie de série sur tous les modèles afin de limiter les projections d’eau.
  • Compatible avec les disques abrasifs diamantés, ainsi qu’avec les films de microfinition et les disques à eau classiques.
  • Comprend un tampon de ponçage sans aspiration, à face crantée, à poils courts, d’une épaisseur de 3/8″ (10 mm) (réf. 54325).
  • Disque excentrique de 3/16″ (5 mm) de diamètre pour des finitions sans traces de tourbillon.

Caractéristique(s):

  • Type à vide: [Sans vide]
  • Série: Dynorbital Supreme
  • HP: 0,24 hp
  • Max. tr/min: 10000
  • Type d’échappement: Arrière
  • Filetage d’entrée d’air: 1/4″ NPT
  • Hauteur (mm): 165 mm
  • Longueur (mm): 165 mm
  • Largeur (mm): 178 mm
  • Poids (kg): 0,95 kg
  • Diamètre de l’orbite (mm): 5 mm