5″ (127 mm) mokrá excentrická bruska Dynorbital Supreme s náhodným pohybem, základní provedení

Artiklové číslo: 57572
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
Katalogové číslo 57572
EAN / GTIN 0616026575721
Číslo výrobce 57572
Výrobce/odpovědná osoba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Popis

Popis:

  • Základní model Pro ty, kteří nepotřebují přívod vody přímo do nástroje (a dávají přednost použití hadice nebo rozprašovače). Zajišťuje dokonalý výsledek bez šmouh. Mokré broušení snižuje množství prachu ve vzduchu a zlepšuje tak kvalitu vzduchu na pracovišti. U všech modelů je standardně dodáván ochranný kryt nad sukní, který zabraňuje rozstřikování vody.
  • Lze použít jak diamantové brusné kotouče, tak i fólii pro mikrobroušení a běžné mokré kotouče.
  • Součástí balení je brusná podložka bez podtlaku s háčkovým povrchem a krátkým vlasem o tloušťce 3/8″ (10 mm) (54325).
  • Excentrický brusný kotouč o průměru 3/16″ (5 mm) pro povrchovou úpravu bez vírových stop.

Charakteristika:

  • Typ vakuového systému: [Bez vakua]
  • Série: Dynorbital Supreme
  • HP: 0,24 hp
  • Max. RPM: 10000
  • Typ výfuku: Zadní
  • Závit přívodu vzduchu: 1/4″ NPT
  • Výška (mm): 165 mm
  • Délka (mm): 165 mm
  • Šířka (mm): 178 mm
  • Hmotnost (kg): 0,95 kg
  • Průměr oběžné dráhy (mm): 5 mm