Lijadora orbital aleatoria Dynorbital Supreme para trabajo en húmedo, de 5″ (127 mm) de diámetro, modelo básico

Número de artículo: 57572
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 57572
EAN / GTIN 0616026575721
Número del fabricante 57572
Fabricante/responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descripción

Descripción:

  • Modelo básico: para quienes no necesitan suministro de agua a través de la herramienta (y prefieren utilizar una manguera o un pulverizador). Consigue el mejor acabado posible sin marcas de pulido. El lijado en húmedo reduce el polvo en suspensión, lo que mejora la calidad del aire en el lugar de trabajo. La cubierta de la falda superior viene de serie en todos los modelos, para evitar las salpicaduras de agua.
  • Admite discos abrasivos de diamante, así como láminas de microacabado y discos convencionales para trabajo en húmedo.
  • Incluye una almohadilla de lijado sin aspiración, con superficie de ganchos, de pelo corto y 3/8″ (10 mm) de grosor (54325).
  • Lija orbital aleatoria de 3/16″ (5 mm) de diámetro para acabados sin marcas circulares.

Característica:

  • Tipo de vacío: [Sin vacío]
  • Serie: Dynorbital Supreme
  • HP: 0,24 hp
  • Máx. RPM: 10000
  • Tipo de escape: Trasero
  • Rosca de entrada de aire: 1/4″ NPT
  • Altura (mm): 165 mm
  • Longitud (mm): 165 mm
  • Ancho (mm): 178 mm
  • Peso (kg): 0,95 kg
  • Diámetro de la órbita (mm): 5 mm