Șlefuitor orbital aleatoriu Dynorbital Supreme pentru șlefuire umedă, cu diametrul de 5″ (127 mm), model de bază

Cod articol.: 57572
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 57572
EAN / GTIN 0616026575721
Număr producător 57572
Producător/responsabil Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descriere

Descriere:

  • Model de bază Pentru cei care nu au nevoie de alimentarea cu apă prin sculă (și preferă să folosească un furtun sau un pulverizator). Oferă un finisaj impecabil, fără urme de vârtejuri. Șlefuirea umedă reduce cantitatea de praf din aer, îmbunătățind calitatea aerului la locul de muncă. Fusta de protecție este echipament standard pe toate modelele, pentru a preveni stropirea cu apă.
  • Este compatibil atât cu discurile abrazive cu diamant, cât și cu folia de microfinisare și discurile convenționale pentru șlefuire umedă.
  • Include un disc de șlefuire fără sistem de vid, cu suprafață cu cârlige, cu păr scurt, cu grosimea de 3/8″ (10 mm) (54325).
  • Disc orbital aleatoriu cu diametrul de 3/16″ (5 mm) pentru finisaje fără urme de vârtej.

Caracteristică:

  • Tipul de vid: [Fără vid]
  • Seria: Dynorbital Supreme
  • HP: 0,24 hp
  • Max. RPM: 10000
  • Tipul sistemului de evacuare: Spate
  • Filetul de admisie a aerului: 1/4″ NPT
  • Înălțime (mm): 165 mm
  • Lungime (mm): 165 mm
  • Lățime (mm): 178 mm
  • Greutate (kg): 0,95 kg
  • Diametrul orbitei (mm): 5 mm