• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ Magnetischer Bithalter L.235mm

Artikel-Nr.: 56041961
Netto: 16,08 €
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
Produktart Bithalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56041961
EAN / GTIN 4022668014232
Herstellernummer 56041961
L-Nummer L60010 6744

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausgestattet mit 2 K-Griff
  • Gehärteter, gestrahlter und glanzvernickelter Sechskantschaft aus Chrom-Vanadiumstahl
  • Aufnahme aus rostfreiem Edelstahl inklusive starkem Neodymmagnet
  • Mit 1/4″Aufnahme

Merkmal:

  • Innensechskant [zoll]: 1/4 ″
  • L1: 125 mm
  • Länge mm (L): 235 mm
  • Gewicht: 110 g