• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

1/4″ Portapuntas magnético L.235mm

Número de artículo: 56041961
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
Tipo de producto Soporte para puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 56041961
EAN / GTIN 4022668014232
Número del fabricante 56041961
Número L L60010 6744

Descripción

Descripción:

  • Equipado con mango de 2 K.
  • Eje hexagonal chapado en níquel templado, pulido y brillante fabricado en acero al cromo-vanadio
  • Receptáculo de acero inoxidable que incluye un fuerte imán de neodimio
  • Con grabación de 1/4 pulg

Característica:

  • Hueco hexagonal [pulg.]: 1/4 ″
  • L1: 125 mm
  • Longitud [mm): 235 mm
  • Peso: 110 g