1/4″ Porte-embout magnétique L.235mm

Réf.: 56041961
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 56041961
EAN / GTIN 4022668014232
Réf. fabricant 56041961
Article hors catalogue L60010 6744
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Le véritable artisanat ne laisse rien au hasard - la symbiose parfaite entre les compétences professionnelles et l’excellence des outils permet d’obtenir des résultats enthousiasmants. ALARM s’engage à respecter ce principe depuis 1867 déjà.
Caractéristiques:
  • Équipé d’une poignée 2 K
  • Tige hexagonale trempée, grenaillée et nickelée brillante en acier au chrome-vanadium
  • support en acier inoxydable, y compris un puissant aimant en néodyme
  • Avec prise 1/4″

Caractéristique(s):

  • Six pans creux [pouce]: 1/4 ″
  • L1: 125 mm
  • Longueur mm (L): 235 mm
  • Poids: 110 g