Suport de biți magnetici 1/4″ L.235mm

Cod articol.: 56041961
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 56041961
EAN / GTIN 4022668014232
Număr producător 56041961
L-Număr L60010 6744
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Meșteșugul autentic nu lasă nimic la voia întâmplării - simbioza perfectă dintre abilitățile profesionale și instrumentele excelente generează rezultate inspirate. ALARM s-a angajat să respecte acest principiu încă din 1867.
Caracteristici:
  • Echipat cu 2 mânere K
  • Șurub hexagonal călit, sablat și nichelat strălucitor din oțel crom vanadiu
  • Suport din oțel inoxidabil cu magnet puternic din neodymium
  • Cu montură de 1/4

Caracteristică:

  • Mufa hexagonală [inch]: 1/4 ″
  • L1: 125 mm
  • Lungime mm (L): 235 mm
  • Greutate: 110g