• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CCMT 09T304-PF IC807 Positive, rhombische 80°-Drehwendeschneidplatten zum Vorschlichten und Schlichten von weichen Werkstückstoffen und exotischen Legierungen

Artikel-Nr.: 5550218
Netto: 10,40 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISOTURN
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5550218
EAN / GTIN 7291075160307
Herstellernummer 5550218
L-Nummer L23950 476

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Spanformer PF, Eckenradius (RE) 0.4 mm, Schneidkantenlänge (L) 9.7 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm, Schneideinsatzdicke (S) 3.97 mm

Merkmal:

  • Spanformer PF
  • Hauptfreiwinkel (AN) 7 Degrees
  • Eckenradius (RE) 0.4 mm
  • Schneidkantenlänge (L) 9.7 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 3.5 mm
  • Befestigungslochdurchmesser (D1) 4.4 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 3.97 mm
  • Maximaler Vorschub 0.35 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 0.5 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.05 mm/rev

Passende Produkte

Werkzeughalter