• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IHRF 50 80° rhombische Klemmhalter für Schlicht-Spindelköpfe

Artikel-Nr.: 4550723
Netto: 130,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4550723
EAN / GTIN 7291075141955
Herstellernummer 4550723
L-Nummer L23900 328

Beschreibung

Beschreibung:

Zubehör Spindeln, Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 86 mm, Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 54 mm, Schnittstellengröße (CSI) 40, Schaftgrösse (SS) MB50

Merkmal:

  • nahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 86 mm
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 54 mm
  • Schnittstellengröße (CSI) 40
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) CCGT 09T3...
  • Schaftgrösse (SS) MB50

Passende Produkte

Wendeschneidplatten