CCMT 09T304-PF IC807 80° Rhombic Inserts with a Positive Flank for Semi-Finishing and Finishing on Soft Materials and Exotic Alloys

Artikelnummer: 5550218
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5550218
EAN/GTIN 7291075160307
Nummer fabrikant 5550218
L-nummer L23950 476

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/groeven, spaanvormer PF, hoekradius (RE) 0,4 mm, snijlengte (L) 9,7 mm, diameter binnencirkel (IC) 9,52 mm, dikte snijelement (S) 3,97 mm

Kenmerk:

  • Spanformer PF.
  • Hoofdvrijloophoek (AN) 7 graden
  • Hoekradius (RE) 0,4 mm
  • Lengte mes (L) 9,7 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 3,5 mm
  • Diameter montagegat (D1) 4,4 mm
  • Diameter incirkel (IC) 9,52 mm
  • Snijplaat dikte (S) 3,97 mm
  • Maximale voeding 0,35 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 0,5 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,05 mm/omw

Geschikte producten

Gereedschapshouder