• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

XCMT 05R-201802-MG IC808G Wendeschneidplatten für DR-MF-Multifunktionswerkzeuge mit 2 Schneidkanten für die Innenbearbeitung

Artikel-Nr.: 5522272
Netto: 24,90 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie MULTIFUNCTIONTOOLS

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5522272
EAN / GTIN 7291075347685
Herstellernummer 5522272
L-Nummer L23940 1943

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Schneideinsätze, Eckenradius (RE) 0.2 mm, Schneidtiefe, max. (CDX) 1.8 mm, Schneidbreite (CW) 2 mm, Schneideinsatzdicke (S) 2.28 mm, Gesamtlänge (OAL) 5.6 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.2 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 1.8 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneidbreite (CW) 2 mm
  • Schneideinsatz Spanwinkel (GAN) 7 Degrees
  • Schneideinsatzdicke (S) 2.28 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.07 mm/rev
  • Min. Vorschub Einstechen (fg(min)) 0.04 mm/rev
  • Gesamtlänge (OAL) 5.6 mm

Passende Produkte

Werkzeughalter

Aus der gleichen Serie "MULTIFUNCTIONTOOLS" Alle ansehen