XCMT 05R-201802-MG IC808G Two Cutting Edged Internal Grooving Inserts for DR-MF Multifunction Tools

Artikelnummer: 5522272
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MULTIFUNCTIONTOOLS

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5522272
EAN/GTIN 7291075347685
Nummer fabrikant 5522272
L-nummer L23940 1943

Omschrijving

Omschrijving:

Afkortzaagbladen, hoekradius (RE) 0,2 mm, zaagdiepte max. (CDX) 1,8 mm, snijbreedte (CW) 2 mm, dikte snijblad (S) 2,28 mm, totale lengte (OAL) 5,6 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,2 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 1,8 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte (CW) 2 mm
  • Snijplaat afbladhoek (GAN) 7 graden
  • Snijplaat dikte (S) 2,28 mm
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,07 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,04 mm/omw
  • Totale lengte (OAL) 5,6 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "MULTIFUNCTIONTOOLS" Bekijk alles