• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

XCMT 05R-201802-MG IC808G Plaquitas para Herramientas Multifunción DR-MF, con Dos Filos de Corte, para Ranurado Interior

Número de artículo: 5522272
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie MULTIFUNCTIONTOOLS

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5522272
EAN / GTIN 7291075347685
Número del fabricante 5522272
Número L L23940 1943

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 0.2 mm, Profundidad máxima de corte (CDX) 1.8 mm, Ancho de corte (CW) 2 mm, Espesor de la plaquita (S) 2.28 mm, Longitud total (OAL) 5.6 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.2 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 1.8 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho de corte (CW) 2 mm
  • Ángulo de desprendimiento de la plaquita (GAN) 7 Degrees
  • Espesor de la plaquita (S) 2.28 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.07 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.04 mm/rev
  • Longitud total (OAL) 5.6 mm

Productos adecuados

Soporte para herramientas

De la misma serie "MULTIFUNCTIONTOOLS" Ver todos