• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Vertikale Scheibenschleifmaschine mit 7″ (178 mm) Durchmesser

Artikel-Nr.: 53261
Preis pro 1 Stück
Netto: 1.972,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 53261
EAN / GTIN 0616026532618
Herstellernummer 53261
Hersteller/verantwortliche Person Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxemburg, www.dynabrade.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die vertikalen Scheibenschleifmaschinen von Dynabrade mit einem Durchmesser von 7″ (178 mm) eignen sich ideal zum Schleifen folgender Materialien bzw. für folgende Anwendungen: Blech, Glasfaser, Verbundwerkstoffe, Schleifen von Kohlefaser, Entgraten von Metallteilen, Oberflächenbearbeitung, Entfernen der Walzhaut bei Aluminium, Entfernen von Farbe und Rost.
  • Ein regelgesteuerter Druckluftmotor hält die Drehzahl des Werkzeugs auch unter hoher Belastung konstant. Die Überdrehzahl-Abschaltung gewährleistet maximale Sicherheit für den Bediener. Der Motor ist getriebelos und verfügt über weniger Verschleißteile, was für einen geringeren Wartungsaufwand und weniger Ausfallzeiten sorgt.
  • Der isolierte Werkzeuggriff minimiert die Übertragung kalter Luft auf die Hand. Die Position des Griffs lässt sich für mehr Bedienkomfort verstellen. Alle Modelle sind mit einem Gashebel mit Sicherheitsverriegelung ausgestattet. Für optimale Leistung wird die Verwendung des optionalen Luftschlauchs 95870 mit einem Durchmesser von 1/2″ (13 mm) empfohlen.
  • Jedes Modell enthält das Schleifpad 50283 mit einem Durchmesser von 7″ (178 mm). Deckt in kürzerer Zeit eine größere Fläche ab! Das Polierpad ist für Schleifscheiben mit einem Durchmesser von 7″ (178 mm) und einer Bohrung von 7/8″ (22,23 mm) geeignet, die separat erhältlich sind.
  • Das Polierpad ist für Schleifscheiben mit einem Durchmesser von 7″ (178 mm) und einer Bohrung von 7/8″ (22,23 mm) geeignet, die separat erhältlich sind.

Merkmal:

  • Vakuumtyp: [Nicht-Vakuum]
  • HP: 3 hp
  • Max. RPM: 6000
  • Abgassystemtyp: Seite
  • Gewinde für Lufteinlass: 1/2″ NPT
  • Höhe (mm): 160 mm
  • Länge (mm): 239 mm
  • Breite (mm): 51 mm
  • Gewicht (kg): 3,9 kg

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb