Ponceuse à disque verticale de 7 pouces (178 mm) de diamètre

Réf.: 53261
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
Référence article 53261
EAN / GTIN 0616026532618
Réf. fabricant 53261
Fabricant/personne responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Description

Description:

  • Les ponceuses à disque verticales Dynabrade de 7″ (178 mm) de diamètre sont idéales pour le ponçage des matériaux et applications suivants : tôle, fibre de verre, matériaux composites, fibre de carbone ; ébavurage de pièces métalliques ; préparation de surface ; élimination de la finition d’usine sur l’aluminium ; élimination de la peinture et de la rouille.
  • Le moteur pneumatique à régulation par régulateur maintient le régime de l’outil même en cas de forte charge. Le dispositif de coupure en cas de survitesse garantit une sécurité maximale à l’opérateur. Le moteur est sans engrenages et comporte moins de pièces d’usure, ce qui garantit un entretien réduit et moins de temps d’arrêt.
  • La poignée isolante de l’outil réduit au minimum la transmission de l’air froid à la main. La position de la poignée est réglable pour assurer le confort de l’opérateur. Tous les modèles sont équipés d’un levier d’accélérateur à verrouillage de sécurité. Pour des performances optimales, il est recommandé d’utiliser le tuyau d’air 95870 en option, d’un diamètre de 1/2″ (13 mm).
  • Chaque modèle comprend un tampon de secours 50283 d’un diamètre de 7″ (178 mm). Couvre une plus grande surface en moins de temps ! Le support est compatible avec des disques abrasifs de 7″ (178 mm) de diamètre et dotés d’un alésage central de 7/8″ (22,23 mm), vendus séparément.
  • Le support est compatible avec des disques abrasifs de 7″ (178 mm) de diamètre et dotés d’un alésage central de 7/8″ (22,23 mm), vendus séparément.

Caractéristique(s):

  • Type à vide: [Sans vide]
  • HP: 3 hp
  • Max. tr/min: 6000
  • Type d’échappement: Côté
  • Filetage d’entrée d’air: 1/2″ NPT
  • Hauteur (mm): 160 mm
  • Longueur (mm): 239 mm
  • Largeur (mm): 51 mm
  • Poids (kg): 3,9 kg