Lijadora de disco vertical de 7″ (178 mm) de diámetro

Número de artículo: 53261
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 53261
EAN / GTIN 0616026532618
Número del fabricante 53261
Fabricante/responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descripción

Descripción:

  • Las lijadoras de disco verticales Dynabrade de 7″ (178 mm) de diámetro son ideales para el lijado de los siguientes materiales o aplicaciones: chapa metálica, fibra de vidrio, materiales compuestos, fibra de carbono; desbarbado de piezas metálicas, acondicionamiento de superficies, eliminación del acabado de fábrica del aluminio, eliminación de pintura y óxido.
  • El motor neumático con regulador mantiene las revoluciones por minuto de la herramienta incluso bajo cargas pesadas. La función de desconexión por exceso de velocidad garantiza la máxima seguridad del operario. El motor no tiene engranajes y cuenta con menos piezas sujetas a desgaste, lo que garantiza un menor mantenimiento y menos tiempos de inactividad.
  • El mango aislante de la herramienta minimiza la transmisión del aire frío a la mano. La posición de la empuñadura es regulable para mayor comodidad del usuario. Todos los modelos incluyen una palanca del acelerador con bloqueo de seguridad. Para obtener el máximo rendimiento, se recomienda utilizar la manguera de aire opcional 95870 de 1/2″ (13 mm) de diámetro.
  • Cada modelo incluye la almohadilla de apoyo 50283, de 7″ (178 mm) de diámetro. ¡Cubre más superficie en menos tiempo! La almohadilla admite discos abrasivos de 7″ (178 mm) de diámetro con un orificio central de 7/8″ (22,23 mm), que se venden por separado.
  • La almohadilla admite discos abrasivos de 7″ (178 mm) de diámetro con un orificio central de 7/8″ (22,23 mm), que se venden por separado.

Característica:

  • Tipo de vacío: [Sin vacío]
  • HP: 3 hp
  • Máx. RPM: 6000
  • Tipo de escape: Lateral
  • Rosca de entrada de aire: 1/2″ NPT
  • Altura (mm): 160 mm
  • Longitud (mm): 239 mm
  • Ancho (mm): 51 mm
  • Peso (kg): 3,9 kg