Vertikální kotoučová bruska o průměru 7″ (178 mm)

Artiklové číslo: 53261
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 53261
EAN / GTIN 0616026532618
Číslo výrobce 53261
Výrobce/odpovědná osoba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Popis

Popis:

  • Vertikální kotoučové brusky Dynabrade o průměru 7″ (178 mm) jsou ideální pro broušení následujících materiálů a pro tyto účely: plechy, sklolaminát, kompozity, broušení uhlíkových vláken, odstraňování otřepů z kovových dílů, úprava povrchu, odstraňování frézovaného povrchu z hliníku, odstraňování barvy a rzi.
  • Vzduchový motor řízený regulátorem udržuje otáčky nástroje i při vysokém zatížení. Funkce vypnutí při překročení rychlosti zajišťuje maximální bezpečnost obsluhy. Motor je bezpřevodový a obsahuje méně opotřebitelných součástí, což zajišťuje nižší nároky na údržbu a méně prostojů.
  • Izolovaná rukojeť nářadí minimalizuje přenos chladného vzduchu do ruky. Poloha rukojeti je nastavitelná pro větší pohodlí obsluhy. Všechny modely jsou vybaveny plynovou pákou s bezpečnostní aretací. Pro dosažení maximálního výkonu se doporučuje použít volitelnou vzduchovou hadici 95870 o průměru 1/2″ (13 mm).
  • Každý model obsahuje podložku 50283 o průměru 7″ (178 mm). Zvládne větší plochu za kratší dobu! Podložka je určena pro brusné kotouče o průměru 7″ (178 mm) s středovým otvorem 7/8″ (22,23 mm), které se prodávají samostatně.
  • Podložka je určena pro brusné kotouče o průměru 7″ (178 mm) s středovým otvorem 7/8″ (22,23 mm), které se prodávají samostatně.

Charakteristika:

  • Typ vakuového systému: [Bez vakua]
  • HP: 3 hp
  • Max. RPM: 6000
  • Typ výfuku: Strana
  • Závit přívodu vzduchu: 1/2″ NPT
  • Výška (mm): 160 mm
  • Délka (mm): 239 mm
  • Šířka (mm): 51 mm
  • Hmotnost (kg): 3,9 kg