• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Metallbohrer SHOCKWAVE HSS-G TiN 5, 5 mm (1 teil)

Artikel-Nr.: 48894764
Netto: 5,20 €
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
Produktart Steinbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 48894764
EAN / GTIN 045242506873
Herstellernummer 48894764
L-Nummer L00800 591

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schlagfeste Metallbohrer mit 1/4˝ Hex Aufnahme optimiert für Akku-Schlagschrauber
  • Titanbeschichtung für eine geringere Wärmeentwicklung und dadurch für höhere Bohrgeschwindigkeit geeignet
  • QUAD EDGE™ Bohrspitze: einzigartige Kombination aus 135° Kreuzanschliff und 4 Schneidkanten: 135° Kreuzanschliff für leichteres Zentrieren, kein Ankörnen erforderlich
  • 4 Schneidkanten erzeugen kleinere Späne für eine geringere Hitzeentwicklung und längere Standzeit
  • Variable Spiralgeometrie für schnellere Spanabfuhr und geringere Hitzeentwicklung
  • Innovativer Kern: zum Schaft hin verstärkter Bohrkern für eine längere Standzeit der Spirale.

Merkmal:

  • Arbeitslänge [mm]: 60
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: Shockwave HSS-G TiN Red Hex 5.5 mm - 1 pc