Vrták do kovu SHOCKWAVE HSS-TiN 5,5mm-1ks

Č. pol.: 48894764
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vrták do muriva

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 48894764
EAN/GTIN 045242506873
Číslo výrobcu 48894764
Číslo L L00800 591

Popis

Popis:

  • Rázově odolný vrták do kovu s 1/4; šestihrannou hlavicí optimalizovanou pro akumulátorové rázové utahováky
  • Vrtací hrot s předsunutými zuby pro jemnější řezání a nízkou tvorbu tepla
  • QUAD EDGE; vrtací hrot: jedinečná kombinace 135°; křížové broušení a 4 řezných hran: 135°; křížové broušení pro snadnější středění, není nutné středit
  • 4 řezné hrany vytvářejí menší třísky pro menší zahřívání a delší životnost nástroje
  • Spirálový tvar umožňuje rychlý odvod třísek, čímž se snižuje tvorba tepla a prodlužuje životnost nástroje
  • Titanový povlak pro snížení zahřívání
  • Šestihranná hlavice 1/4 umožňuje všestranné použití s akumulátorovými rázovými utahováky i akumulátorovými vrtáky.

Charakteristika:

  • Pracovní délka [mm]: 60
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: Shockwave HSS-G TiN Red Hex 5,5 mm - 1 ks