Metalen boorbit SHOCKWAVE HSS-G tin 5, 5 mm (1 onderdeel)

Artikelnummer: 48894764
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
Producttype Steenboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 48894764
EAN/GTIN 045242506873
Nummer fabrikant 48894764
L-nummer L00800 591

Omschrijving

Omschrijving:

  • Slagvaste metaalboren met 1/4; Zeskanthouder geoptimaliseerd voor accu-slagmoersleutels
  • Boorpunt met aandrijftanden voor fijnere versnippering en lage warmteontwikkeling
  • QUAD EDGE; Boorpunt: unieke combinatie van 135 °; Kruispunt en 4 snijkanten: 135 °; Kruispunt voor gemakkelijker centreren, geen centreren nodig
  • 4 snijkanten genereren kleinere spanen voor minder warmteontwikkeling en langere levensduur
  • De spiraalvorm maakt snelle spaanafvoer mogelijk voor minder warmteontwikkeling en langere levensduur
  • Titanium coating voor minder warmteontwikkeling
  • Door de 1/4; Hex-houder kan op verschillende manieren worden gebruikt met accu-slagmoersleutels en accu-boormachines

Kenmerk:

  • Werklengte [mm]: 60
  • Verpakking inhoud: 1
  • Productvariant: Shockwave HSS-G TiN Red Hex 5,5 mm - 1 st