• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitale 3-Linien Innenmessschrauben im Satz 4-8″, wechselbarer Messkopf IP65, Ti-Legierung

Artikel-Nr.: 468-980
Netto: 6.414,00 €
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
Produktart 3-Punkt-Innenmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 468-980
EAN / GTIN 4946368563398
Herstellernummer 468-980
L-Nummer L40010 8245

Beschreibung

Beschreibung:

Die 3-Linien-Innenmessschrauben, bieten Ihnen die folgenden Vorteile: Wechselbare Messköpfe als Satz. Titanbeschichteten Messbolzen gewährleisten eine hervorragende Haltbarkeit und Schlagfestigkeit. Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Wasser und Staub (Schutzart IP65), geeignet für die Verwendung in Gegenwart von Kühlmitteln oder Schneidölen. Einfaches ablesen der Messwerte durch großes LCD-Display mit einer Ziffernhöhe von 7,5 mm. Inkl. Einstellringe und Verlängerungen .

Merkmal:

Digital/Analog: Digital
Messbereich: 4 - 8
Ziffernschrittwert: 0,001 mm, 0,001 mm/0,00005″ (Modelle bis zu 4″) / 0,001 mm/0,0001″ (Modelle über 5″)
Bemerkungen: 150 mm Verlängerung
Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 7,5 mm
ABS / INC (INC ZERO): Ja
Alarm niedrige Spannung: Ja
Zoll/Metrisch: Zoll/Metrisch
Lieferumfang: Inkl. Box, Einstellschlüssel, 1x Batterie, Einstellring, Verlängerungsrohr, Werksprüfzertifikat (nur Innenmessschrauben)
Energieversorgung: 1x Batterie SR-44
Batterielebensdauer: Ca. 1,2 Jahre