Digitální 3-dotykové dutinoměry v sadě 4-8″, výměnná měřicí hlava IP65, povlakované

Č. pol.: 468-980
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu 3-bodový dutinomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 468-980
EAN/GTIN 4946368563398
Číslo výrobcu 468-980
Číslo L L40010 8245

Popis

Popis:

3-řádkové vnitřní měřicí šrouby nabízejí následující výhody: Vyměnitelné měřicí hlavy jako sada. Měřicí čepy s titanovým povlakem zajišťují vynikající trvanlivost a rázovou pevnost. Vynikající odolnost vůči vodě a prachu (stupeň krytí IP65), vhodné pro použití v přítomnosti chladicí kapaliny nebo řezných olejů. Jednoduché odečítání naměřených hodnot díky LCD displeji s výškou číslic 7,5 mm ocel. včetně Seřizovací kroužky a nástavce .

Charakteristika:

Digitální/analogové: Digitální
Rozsah měření: 4 - 8
Hodnota kroku číslice: 0,001 mm, 0,001 mm/0,00005″ (modely do 4″) / 0,001 mm/0,0001″ (modely nad 5″).
Poznámky: prodloužení 150 mm
Displej: LCD, výška znaků 7,5 mm
ABS / INC (INC NULA): Ano
Alarm nízkého napětí: Ano
Inch/Metric: Inch/Metric
Rozsah dodávky: Včetně krabice, nastavovacího klíče, 1x baterie, nastavovacího kroužku, prodlužovací trubice, certifikátu o zkoušce funkčnosti (pouze vnitřní mikrometry).
Napájení: 1x baterie SR-44
Životnost baterie: přibližně 1,2 roku