Descrizione:
I micrometri per interni a 3 punti offrono i seguenti vantaggi: Teste di misura intercambiabili come set. I perni di misurazione rivestiti in titanio garantiscono un'eccellente durata e resistenza agli urti. Ottima resistenza ad acqua e polvere (classe di protezione IP65), idoneo all'utilizzo in presenza di refrigeranti o oli da taglio Facile lettura dei valori misurati grazie all'ampio display LCD con altezza cifre di 7,5 mm. Con anelli di regolazione e prolunghe
Proprietà:
Digitale/analogico: Digitale
Campo di misura: 4 - 8
Valore passo cifra: 0,001 mm, 0,001 mm/0,00005″ (modelli fino a 4″) / 0,001 mm/0,0001″ (modelli oltre 5″)
Osservazioni: estensione di 150 mm
Display: LCD, altezza caratteri 7,5 mm
ABS / INC (INC ZERO): Sì
Allarme di bassa tensione: Sì
Pollici/Metrico: Pollici/Metrico
La consegna include: scatola, chiave di regolazione, 1x batteria, anello di regolazione, tubo di prolunga, certificato di collaudo (solo per i micrometri interni).
Alimentazione: 1x batteria SR-44
Durata della batteria: circa 1,2 anni