Micromètres internes numériques à 3 points dans un ensemble, 4-8 ″, tête de mesure interchangeable IP65, alliage Ti

Réf.: 468-980
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
Type de produit Micromètre 3 touches

Numéros d’identification et classifications

Référence article 468-980
EAN / GTIN 4946368563398
Réf. fabricant 468-980
Article hors catalogue L40010 8245

Description

Description:

Les micromètres internes à 3 points vous offrent les avantages suivants: Têtes de mesure interchangeables en kit. Les broches de mesure recouvertes de titane assurent une excellente durabilité et résistance aux chocs. Excellente résistance à l'eau et à la poussière (classe de protection IP65), convient pour une utilisation en présence de liquides de refroidissement ou d'huiles de coupe Lecture aisée des valeurs mesurées grâce au grand écran LCD d'une hauteur de 7,5 mm. Avec anneaux de réglage et extensions

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Numérique
Plage de mesure : 4 - 8
Valeur de l'incrément numérique : 0,001 mm, 0,001 mm/0,00005″ (modèles jusqu'à 4″) / 0,001 mm/0,0001″ (modèles supérieurs à 5″)
Remarques : rallonge de 150 mm
Affichage : LCD, hauteur des chiffres : 7,5 mm
ABS / INC (INC ZÉRO) : Oui
Alarme de basse tension : Oui
Pouces/Métriques : Pouces/Métriques
Contenu de la livraison : Boîte, clé de réglage, 1x pile, bague de réglage, tube de rallonge, certificat d'essai d'usine (uniquement micromètres d'intérieur) inclus
Alimentation : 1x pile SR-44
Durée de vie des piles : env. 1,2 ans