IHRF 50 Kiesztergálás kiegészítők

Cikkszám: 4550723
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 4550723
EAN / GTIN 7291075141955
Gyártó száma 4550723
L-szám L23900 328

Leírás

Leírás:

Příslušenství Vřetena, montážní průměr, max. na straně obrobku (DCONXWS) 86 mm, montážní průměr, min. na straně obrobku (DCONNWS) 54 mm, velikost rozhraní (CSI) 40, velikost stopky (SS) MB50

Jellemző:

  • Előtoló átmérő, max. Munkadarab oldal (DCONXWS) 86 mm
  • Rögzítési átmérő, min. Munkadarab oldal (DCONNWS) 54 mm
  • Interfész mérete (CSI) 40
  • A vágólap (MIID) jelölése CCGT 09T3...
  • Szárméret (SS) MB50

Megfelelő termékek