IHRF 50 IHRF Insert holders.

Artikelnummer: 4550723
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 4550723
EAN/GTIN 7291075141955
Nummer fabrikant 4550723
L-nummer L23900 328

Omschrijving

Omschrijving:

Toebehoren Spindels, montagediameter, max. aan werkstukzijde (DCONXWS) 86 mm, montagediameter, min. aan werkstukzijde (DCONNWS) 54 mm, interfacemaat (CSI) 40, schachtmaat (SS) MB50

Kenmerk:

  • Invoerdiameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 86 mm
  • Opnamediameter, min. Werkstukzijde (DCONNWS) 54 mm
  • Interfacegrootte (CSI) 40
  • Aanduiding van de snijplaat (MIID) CCGT 09T3...
  • Schachtgrootte (SS) MB50

Geschikte producten