• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

844 Tb Messeinsatz mit rundem Messplättchen 0-20 mm

Artikel-Nr.: 4503015
Netto: 111,50 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Universalmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4503015
EAN / GTIN 4059192024970
Herstellernummer 4503015
L-Nummer L40080 2308

Beschreibung

Ausführung:

  • Mit zylindrischem Aufnahmeschaft zur Befestigung in Aufnahmestücken 844 Tma, 844 Tmi, 844 Tms
  • Zur Einstellung der Messtiefe im Aufnahmestück verschiebbar
  • Mit teilrundem Messplättchen für Innen - und Außenmessungen
  • Geeignet für Werkstücke mit schmalen Einstichen bis Tiefe 3 mm
  • Aus gehärtetem Stahl

Beschreibung:

  • 844 Tb Messeinsätze mit Messplättchen, Plättchendurchmesser 11 mm, Verstellbereich 0 - 20 mm

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktgruppenbezeichnung: Universalmessgeräte
  • Produktgruppenname: Multimar
  • Produktbezeichnung: Messeinsätze mit Messplättchen
  • Produkttyp: 844 Tb
  • Aufnahmeschaftdurchmesser in mm: 5 mm
  • Verstellbereich Ende in mm: 20 mm
  • Plättchendurchmesser: 11 mm
  • Verstellbereich Anfang in mm: 0 mm
  • Verstellbereich: 0 - 20
  • Anwendung: ; Zur Messung von Zentrierrändern und Einstichen an Innen- und Außendurchmessern ;
  • Abmessung a in mm: 30 mm