• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

844 Tb Contacto de medición con plaquitas de medición redondas 0–20 mm

Número de artículo: 4503015
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Verificador universal

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4503015
EAN / GTIN 4059192024970
Número del fabricante 4503015
Número L L40080 2308

Descripción

Ejecución:

  • Con eje de montaje cilíndrico para la fijación en soportes 844 Tma, 844 Tmi, 844 Tms
  • Ajustable para el ajuste de la profundidad de medición en el soporte
  • Con disco de medición parcialmente redondo para mediciones interiores y exteriores
  • Adecuado para piezas de trabajo con escotaduras estrechas de hasta 3 mm de profundidad
  • De acero templado

Descripción:

  • 844 Tb Plaquitas de medición con placa de medición, diámetro de la placa 11 mm, rango de ajuste 0 - 20 mm

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del grupo de productos: Dispositivos de medición universales
  • Nombre del grupo de productos: Multimar
  • Nombre del producto: Insertos de medición con discos de medición
  • Tipo de producto: 844 Tb
  • Diámetro del vástago en mm: 5 mm
  • Final del margen de ajuste en mm: 20 mm
  • Diámetro de la placa: 11 mm
  • Inicio del margen de ajuste en mm: 0 mm
  • Rango de ajuste: 0 - 20
  • Aplicación: Para medir bordes de centrado y rebajes en diámetros interiores y exteriores;
  • Dimensión a en mm: 30 mm