844 Tb Touche de mesure à jauge d'épaisseur 0-20 mm

Réf.: 4503015
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Dispositif de mesure universel

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4503015
EAN / GTIN 4059192024970
Réf. fabricant 4503015
Article hors catalogue L40080 2308

Description

Exécution:

  • Avec tige de réception cylindrique pour fixation dans les pièces de réception 844 Tma, 844 Tmi, 844 Tms
  • Coulissant dans la pièce de réception pour régler la profondeur de mesure
  • Avec plaquette de mesure partiellement ronde pour mesures intérieures et extérieures
  • Convient aux pièces à usiner avec des gorges étroites jusqu'à une profondeur de 3 mm
  • En acier trempé

Description:

  • 844 Tb Inserts de mesure avec plaquettes de mesure, diamètre des plaquettes 11 mm, plage de réglage 0 - 20 mm

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Nom du groupe de produits: Appareils de mesure universels
  • Nom du groupe de produits: Multimar
  • Désignation du produit: Inserts de mesure avec plaquette de mesure
  • Type de produit: 844 Tb
  • Diamètre de la tige de réception en mm: 5 mm
  • Plage de réglage de la fin en mm: 20 mm
  • Diamètre de la plaquette: 11 mm
  • Plage de réglage Début en mm: 0 mm
  • Plage de réglage: 0 - 20
  • Application: ; Pour la mesure des bords de centrage et des gorges sur les diamètres intérieurs et extérieurs ;
  • Dimension a en mm: 30 mm