• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

COMBIDISC Werkzeughalter für CD-MINI-POLIFAN Ø 50mm Schaft-Ø 6 mm

Artikel-Nr.: 4007220593196
Netto: 5,60 €
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
Artikelnummer 4007220593196
EAN / GTIN 4007220593196
Herstellernummer 42700050
L-Nummer L51100 309

Beschreibung

Ausführung:

  • keine Angabe

Beschreibung:

Bolzen und Schäfte zur Aufnahme von Feinschleif- und Polierwerkzeugen sind mit verschiedenen Gewinden und Schaftdurchmessern sowie in unterschiedlichen Ausführungen verfügbar. Passender Werkzeughalter für COMBIDISC-Mini-POLIFAN.

Merkmal:

  • PFERD Typ: BO PFF 50
  • Ausführung: keine Angabe
  • ø Außen metrisch: 50 mm
  • Ø Schaft metrisch: 6 mm
  • Ø Gewinde: keine Angabe
  • Länge, Schaft: 40 mm

Vorteil:

  • Hohe Wirtschaftlichkeit durch schnellen Werkzeugwechsel.

Verwendung:

Anwendungsempfehlungen: COMBIDISC-Schleifwerkzeuge mit Werkzeughalter auf Biegwellenantrieben mit Winkelhandstück, kleinen Druckluft- oder Elektrowinkelschleifern einsetzen.
Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Geradschleifer