Porte-outil COMBIDISC pour CD-MINI-POLIFAN Ø 50 mm, tige Ø 6 mm

Réf.: 4007220593196
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
Référence article 4007220593196
EAN / GTIN 4007220593196
Réf. fabricant 42700050
Article hors catalogue L51100 309

Description

Exécution:

  • Aucune indication

Description:

Les boulons et tiges destinés à recevoir les outils de ponçage fin et de polissage sont disponibles avec différents filetages et diamètres de tige ainsi que dans différentes versions. Porte-outil adapté aux COMBIDISC-Mini-POLIFAN.

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: BO PFF 50
  • Exécution: Aucune indication
  • Ø extérieur, métrique: 50 mm
  • Ø de la tige, métrique: 6 mm
  • Ø de filetage: Aucune indication
  • Longueur, tige: 40

Avantage(s):

  • Rentabilité élevée grâce au changement rapide d'outil.

Utilisation:

Recommandations d'utilisation: Les outils abrasifs COMBIDISC avec porte-outil s'utilisent sur les machines à transmission flexible avec porte-outil à renvoi d'angle ainsi que sur les petites meuleuses d'angle pneumatiques ou électriques.
Types d'entraînement : entraînement par arbre flexible ; meuleuse droite