Prevedenie:
Popis:
Šrouby a šanky pro upínač jemné brusné a lešticí nástroje jsou k dispozici s různými závity a průměry hřídelí, stejně jako v různých provedeních. Vhodné upínací trn pro COMBIDISC mini-POLIFAN.
Charakteristika:
- Typ Pferd: BO PFF 50
- Provedení: Bez specifikace
- Ø vnější metrika: 50 mm
- Ø Metrická hřídel: 6 mm
- Ø závit: Bez specifikace
- Délka, hřídel: 40 mm
Výhoda:
- Vysoká nákladová efektivita díky rychlým změnám nástrojů.
Použitie:
Doporučení pro použití: Brusné nástroje COMBIDISC s držákem nástrojů používejte na flexibilních hřídelových pohonech s úhlovou ruční bruskou, malými úhlovými bruskami na stlačený vzduch nebo elektrickými úhlovými bruskami.
Typy pohonu: Pohon pružným hřídelem; Přímá bruska