Perno di bloccaggio COMBIDISC per CD-MINI-POLIFAN Ø 50 mm gambo Ø 6 mm

Codice art.: 4007220593196
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220593196
EAN / GTIN 4007220593196
Codice del produttore 42700050
Numero-L L51100 309

Descrizione

Esecuzione:

  • nessuna informazione

Descrizione:

I perni e i gambi per montare gli utensili per finitura e lucidatura sono disponibili con filettature e diametri diversi nonché in versioni differenti. Perno di bloccaggio compatibile per Mini-POLIFAN COMBIDISC.

Proprietà:

  • Tipo PFERD: BO PFF 50
  • Versione: nessuna informazione
  • ø esterno metrico: 50 mm
  • Ø gambo metrico: 6 mm
  • Ø filettatura: nessuna informazione
  • Lunghezza, gambo: 40

Vantaggi:

  • Grande convenienza grazie ai tempi di cambio utensile ridottissimi.

Uso:

Suggerimenti di applicazione: Utensili abrasivi COMBIDISC con perno di bloccaggio su alberi flessibili con impugnatura angolare: usare smerigliatrici angolari pneumatiche o elettriche piccole.
Tipi di azionamento: azionamento ad albero flessibile; smerigliatrice diritta