• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeughalter für Diamant-Trennscheiben mit Bohrungs-Ø1,7 mm, Schaft-Ø3 mm

Artikel-Nr.: 4007220443606
Netto: 8,89 €
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
Artikelnummer 4007220443606
EAN / GTIN 4007220443606
Herstellernummer 68400317
L-Nummer L51220 6

Beschreibung

Beschreibung:

Zubehör zum Aufspannen von Diamant-Trennscheiben bis inkl. Durchmesser 75 mm.

Merkmal:

  • RPM, max.: 28000 RPM
  • Spannbereich bis: 1 mm
  • Passend für Bohrungs-ø [mm]: 1,7
  • Ø Schaft metrisch: 3 mm

Achtung:

Die angegebene maximale Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nicht überschritten werden.

Hinweis:

  • Die angegebene maximale Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nicht überschritten werden.