Gereedschapshouders voor diamant-doorslijpschijven met asgat-Ø 1,7 mm, stift-Ø 3 mm

Artikelnummer: 4007220443606
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
Artikelnummer 4007220443606
EAN/GTIN 4007220443606
Nummer fabrikant 68400317
L-nummer L51220 6

Omschrijving

Omschrijving:

Toebehoren voor het opspannen van diamant-doorslijpschijven t/m een diameter van 75 mm.

Kenmerk:

  • RPM, max.: 28000 RPM
  • Opspanbereik tot: 1 mm
  • Geschikt voor asgat-ø [mm]: 1,7
  • Ø schacht metrisch: 3 mm

Let op:

Om veiligheidsredenen mag de aangegeven maximumsnelheid niet worden overschreden.

Tip:

  • Het aangegeven maximale toerental mag om veiligheidsredenen nooit overschreden worden.