• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Perno para discos de corte de diamante con agujero Ø 1,7 mm, mango Ø 3 mm

Número de artículo: 4007220443606
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
Número de artículo 4007220443606
EAN / GTIN 4007220443606
Número del fabricante 68400317
Número L L51220 6

Descripción

Descripción:

Accesorios para la fijación de discos de corte de diamante de hasta 75 mm de diámetro incluido.

Característica:

  • r.p.m., máx.: 28000 RPM
  • Ancho de sujeción hasta: 1 mm
  • Ideal para ø de agujeros [mm]: 1,7
  • Ø del mango, unid. métrica: 3 mm

Atención:

La velocidad máxima especificada no debe superarse por razones de seguridad.

Nota:

  • Por razones de seguridad, no se debe superar la velocidad máxima indicada.