• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PFERD TOOLS Druckluftgeradschleifer PGS 6/160 HV 16.000 RPM/650 Watt

Artikel-Nr.: 4007220430569
Preis pro 1 Stück
Netto: 804,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 4007220430569
EAN / GTIN 4007220430569
Herstellernummer 80107042
Hersteller/verantwortliche Person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Ausführung:

  • ohne Verlängerung

Beschreibung:

  • Der Antrieb ist mit einer Spannzangenwerkzeugaufnahme für Schaftwerkzeuge ausgestattet.
  • Die Abluftführung befindet sich vorne.
  • Der handliche Druckluftantrieb muss mit Öl betrieben werden.
  • 2 m Zuluftschlauch mit Gewindeanschluss 1/4“ außen und Stecktülle mit Gewinde (STGI), Spannzange 6 mm, 2 Spannschlüssel.
  • Durch das Hebelventil verfügt der Antrieb über eine Totmannschaltung.

Merkmal:

  • Betriebsdruck: 6.3 bar
  • Leistung: 650 Watt
  • Drehzahl: 16000 RPM
  • Spannzangengruppe: 7
  • Ventilausführung: Hebel
  • Ausführung: ohne Verlängerung
  • Breite metrisch: 41 mm
  • Luftverbrauch, Leerlauf: 0.39 m³/min
  • Luftverbrauch, bei Last: 0.71 m³/min
  • Inkl. Ø Spannzange [mm]: 6 mm
  • Länge metrisch: 218 mm
  • Anzahl der Öltropfen [min]: 6 Stück
  • Nettogewicht: 0.75 kg
  • Innen-ø Zuluftschlauch: 8 mm
  • Abluftaustritt: vorne
  • Höhe: 41 mm

Vorteil:

  • Sicheres Arbeiten durch Totmannschaltung.
  • Durch seine Abluftführung nach vorne kann er im Einsatz den abgetragenen Schmutz vorne wegblasen.

Lieferumfang:

  • Der Antrieb ist mit der vorgegebenen Öl-Tropfzahl zu betreiben, um einem vorzeitigen Ausfall vorzubeugen.