PFERD Amoladora recta neumática PGS 6/160 HV 16.000 r.p.m./650 vatios

Número de artículo: 4007220430569
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 4007220430569
EAN / GTIN 4007220430569
Número del fabricante 80107042
Fabricante/responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descripción

Ejecución:

  • Sin prolongación

Descripción:

  • El accionamiento está equipado con un portaherramientas de pinza para herramientas de mango.
  • El conducto de aire de escape se encuentra en la parte delantera.
  • El accionamiento neumático manual debe funcionar con aceite.
  • Manguera de suministro de aire de 2 m con conexión roscada exterior de 1/4” y boquilla enchufable roscada (STGI), mandril de pinza de 6 mm, 2 llaves.
  • El accionamiento dispone de un control de hombre muerto gracias a la válvula de palanca.

Característica:

  • Presión de funcionamiento: 6,3 bar
  • Potencia 650 vatios
  • Velocidad 16000 RPM
  • Grupo de pinzas: 7
  • Diseño de la válvula: Palanca
  • Versión: sin extensión
  • Ancho métrico 41 mm
  • Consumo de aire, ralentí 0,39 m³/min
  • Consumo de aire, bajo carga 0,71 m³/min
  • Incl. Ø pinza [mm] 6 mm
  • Longitud métrica 218 mm
  • Número de gotas de aceite [min]: 6 unidades
  • Peso neto 0,75 kg
  • Diámetro interior de la manguera de suministro de aire 8 mm
  • Salida de aire de escape: frontal
  • Altura 41 mm

Ventaja:

  • Trabajo seguro gracias a la empuñadura de hombre muerto.
  • Gracias a su conducción de aire de escape hacia delante, puede soplar la suciedad eliminada en la parte delantera durante el uso.

Volumen de suministro:

  • El accionamiento debe funcionar con la tasa de goteo de aceite especificada para evitar fallos prematuros.