PFERD TOOLS pneumatikus kerékcsiszoló PGS 6/160 HV 16 000 RPM / 650 Watt

Cikkszám: 4007220430569
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 4007220430569
EAN / GTIN 4007220430569
Gyártó száma 80107042
Gyártó/felelős személy August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Kivitel:

  • Kiterjesztés nélkül

Leírás:

  • A meghajtó egy patronos szerszámtartóval van felszerelve a szárak szerszámaihoz.
  • A elhasznált levegő vezetés elöl található.
  • A praktikus sűrített levegős meghajtót olaj-vel kell működtetni.
  • 2 m-es beszívott levegő tömlő 1/4″ menetes csatlakozással és dugócsővég menetes (STGI), befogópatron 6 mm, 2 csavarkulcs.
  • A hajtásnak holtember-fokozata van a karszelepen keresztül.

Jellemző:

  • Üzemi nyomás: 6,3 bar
  • Teljesítmény: 650 Watt
  • Fordulatszám: 16000 RPM
  • Szorítófogó csoport: 7
  • Szelep kialakítása: Emelőkar
  • Kivitel: Kiterjesztés nélkül
  • szélesség metrikus: 41 mm
  • Levegőfogyasztás, alapjárat: 0,39 m³/perc
  • Légfogyasztás, terhelés alatt: 0,71 m³/perc
  • Inkl. Ø befogópatron [mm]: 6 mm
  • Hossz metrikus: 218 mm
  • Olajcseppek száma [min]: 6 darab
  • Nettó tömeg: 0,75 kg
  • belső átmérő levegőellátó tömlő: 8 mm
  • Kipufogógáz-kimenet: elöl
  • Magasság: 41 mm

Előny:

  • Biztonságos munkavégzés a halott ember kapcsolatán keresztül.
  • Az elülső elhasznált levegő vezetés-nek köszönhetően elfújhatja az elöl eltávolított szennyeződéseket.

Tartalom:

  • Az idő előtti meghibásodás elkerülése érdekében a készüléket az előírt olaj csepegtetési sebességgel kell működtetni.