PFERD TOOLS pneumatische rechte slijper PGS 6/160 HV 16.000 tpm/650 watt

Artikelnummer: 4007220430569
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 4007220430569
EAN/GTIN 4007220430569
Nummer fabrikant 80107042
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Zonder verlengstuk

Omschrijving:

  • De aandrijving is uitgerust met een gereedschapshouder voor schachtgereedschap.
  • Het luchtafvoerkanaal bevindt zich aan de voorkant.
  • De handige persluchtaandrijving moet met olie worden gebruikt.
  • 2 m luchttoevoerslang met 1/4” buitendraadaansluiting en insteektuit met schroefdraad (STGI), 6 mm spantanghouder, 2 steeksleutels.
  • De aandrijving heeft een dodemansbediening dankzij het hefboomventiel.

Kenmerk:

  • Werkdruk: 6,3 bar
  • Vermogen: 650 watt
  • Toerental: 16000 RPM
  • Spantanggroep: 7
  • Klepontwerp: Hendel
  • Versie: zonder verlenging
  • Breedte metrisch: 41 mm
  • Luchtverbruik, stationair: 0,39 m³/min
  • Luchtverbruik onder belasting: 0,71 m³/min
  • Incl. Ø spantang [mm]: 6 mm
  • Lengte metrisch: 218 mm
  • Aantal oliedruppels [min]: 6 stuks
  • Nettogewicht: 0,75 kg
  • Binnendiameter toevoerluchtslang: 8 mm
  • Uitlaatluchtopening: vooraan
  • Hoogte: 41 mm

Voordeel:

  • Veilig werken via dodemansverbinding.
  • Dankzij de luchtafvoer aan de voorkant kan het verwijderde vuil aan de voorkant wegblazen.

Levering:

  • De aandrijving moet worden gebruikt met de voorgeschreven oliedruppelsnelheid om voortijdige uitval te voorkomen.

Diensten en productadviseurs

Meld u aan