PFERD TOOLS Meuleuse droite pneumatique PGS 6/160 HV 16 000 tr/min / 650 W

Réf.: 4007220430569
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 4007220430569
EAN / GTIN 4007220430569
Réf. fabricant 80107042
Fabricant/personne responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Description

Exécution:

  • sans rallonge

Description:

  • L’entraînement est équipé d’un logement d’outil à pince de serrage pour les outils à tige.
  • L’évacuation d’air se trouve à l’avant.
  • L’entraînement pneumatique maniable doit être utilisé avec de l’huile.
  • 2 m de tuyau d’arrivée d’air avec raccord fileté 1/4” extérieur et douille enfichable avec filetage (STGI), pince de serrage 6 mm, 2 clés de serrage.
  • Grâce à la soupape à levier, l’entraînement dispose d’une fonction homme mort.

Caractéristique(s):

  • Pression de service : 6.3 bar
  • Puissance : 650 watts
  • Vitesse de rotation : 16000 RPM
  • Groupe de pinces de serrage : 7
  • Modèle de vanne : levier
  • Version : sans rallonge
  • Largeur métrique : 41 mm
  • Consommation d’air, à vide : 0.39 m³/min
  • Consommation d’air, en charge : 0.71 m³/min
  • Incl. Ø pince de serrage [mm] : 6 mm
  • Longueur métrique : 218 mm
  • Nombre de gouttes d’huile [min] : 6 pièces
  • Poids net : 0.75 kg
  • ø intérieur du tuyau d’arrivée d’air : 8 mm
  • Sortie d’air d’évacuation : avant
  • hauteur : 41 mm

Avantage(s):

  • Travail en toute sécurité grâce à la fonction ”homme mort”.
  • Grâce à son évacuation d’air vers l’avant, il peut, lors de l’utilisation, souffler la saleté enlevée à l’avant.

Livraison:

  • L’entraînement doit être utilisé avec le nombre de gouttes d’huile prescrit afin de prévenir une panne prématurée.
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
Connectez-vous