• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSS Frässtift Tropfenform O Ø 10x16 mm Schaft-Ø 6 mm Z 3 universal mittel fein Spanbrecher

Artikel-Nr.: 4007220059692
Netto: 22,43 €
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
Produktart Frässtift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220059692
EAN / GTIN 4007220059692
Herstellernummer 22460836
L-Nummer L51140 213

Beschreibung

Beschreibung:

Zahnung 3 ist mit Spanbrechern versehen und eignet sich besonders gut zur Zerspanung von Stahl, Stahlguss und Gusseisen. Sie wird in einem Drehzahlbereich je nach Frässtiftdurchmesser von 1.200 bis 7.900 RPM eingesetzt. Tropfenförmiger Frässtift.

Merkmal:

  • Eckenausführung Radius: 4 mm
  • RPM von, graues Gusseisen, weißes Gusseisen: 2600 RPM
  • RPM von, Stähle bis 1.200 N/mm²: 2600 RPM
  • RPM bis, graues Gusseisen, weißes Gusseisen: 3200 RPM
  • RPM bis, Stähle bis 1.200 N/mm²: 3200 RPM
  • Zahnung: 3
  • ø Außen metrisch: 10 mm
  • Ø Schaft metrisch: 6 mm
  • Länge, verzahnt: 16 mm
  • Länge, Gesamt: 56 mm

Vorteil:

  • Hohe Aggressivität.
  • Im niedrigen Drehzahlbereich einsetzbar.
  • Sehr stabile Zahnschneiden durch Zähigkeit des Schnellarbeitsstahls (HSS).
  • Dank exaktem Rundlauf ist schlagfreies Arbeiten ohne Rattermarken möglich. Somit wird der Verschleiß von Werkzeug und Werkzeugantrieb deutlich reduziert.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Verwenden Sie HSS-Frässtifte, wenn Ihr Antrieb keine hohen Drehzahlen ermöglicht. HSS-Frässtifte können im Einsatz auf weichen Werkstoffen eine wirtschaftliche Alternative zu Hartmetallfrässtiften sein. HSS-Frässtifte müssen im Gegensatz zu Hartmetallfrässtiften mit niedrigeren Drehzahlen eingesetzt werden.
  • Bearbeitungsaufgaben: Erzeugen von Durchbrüchen; Entgraten; Egalisieren; Fräsen; Ausfräsen; Schweißnahtbearbeitung
  • Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Werkzeugmaschine; Roboter; Stationäre Maschinen; Geradschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Temperguss
    • Schwarzer Temperguss (GTS, GJMB)
    • Einsatzstähle
    • Gusseisen
    • Stahlguss
    • Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Stahl
    • Stahl, Stahlguss
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stähle über 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Stähle bis 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Werkzeugstähle
    • Weisser Temperguss (GTW, GJMW)