Popis:
Zubní kartáček Tooth 3 je vybaven třískovými jističi a je vhodný zejména pro obrábění z oceli, litiny a litiny. Používá se v rozsahu otáček od 1 200 do 7 900 ot./min, v závislosti na průměru ořezávací kolíku. Drop-Shaped technická fréza.
Charakteristika:
- Zaoblení rohové provedení: 4 mm
- OT./MIN, šedá litina, bílá litina: 2600 RPM
- OT./MIN, oceli do 1 200 N/mm²: 2600 RPM
- OT./MIN BIS, šedá litina, bílá litina: 3200 RPM
- OT./MIN BIS, oceli do 1 200 N/mm²: 3200 RPM
- Ozubení: 3
- Ø vnější metrika: 10 mm
- Ø Metrická hřídel: 6 mm
- Délka, zoubkované: 16 mm
- Délka, celkem: 56 mm
Výhoda:
- Vysoká agresivita.
- Lze použít v nízkém rychlostním rozsahu.
- Velmi stabilní řezání zubů díky houževnatosti vysokorychlostní oceli (HSS).
- Díky přesné soustřednosti je práce bez nárazů možná bez znamének. Tím se výrazně snižuje opotřebení nástroje a pohonu nástroje.
Použití:
- Doporučení k použití: Pokud váš pohon neumožňuje vysoké rychlosti, použijte frézovací kolíky HSS. Frézovací kolíky HSS mohou být ekonomickou alternativou k karbidovým frézovacím kolíkům v hlavice na měkkých materiálech. Na rozdíl od karbidových frézovacích čepů při nižších rychlostech je nutné použít frézovací čepy HSS.
- Zpracování úloh: Vytváření průlomů; odstraňování otřepů; nivelace; frézování; frézování;
- Typy jednotek: Pohon ohýbací hřídele; obráběcí stroj; robot; stacionární stroje; přímé brusky
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Tvárné litiny
- Černá tvárné litina (GTS, GJMB)
- Pouzdro z oceli
- Litina
- Ocelová litina
- Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
- Ocel
- Ocel, litá ocel
- Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Oceli nad 700 N/mm² (> 220 HB)
- Oceli do 700 N/mm² (< 220 HB)
- nástrojové oceli
- Bílá tvárné litina (GTW, GJMW)