HSS-stiftfrees druppelvorm O Ø 10x16 mm stift-Ø 6 mm Z 3 universeel middel-fijn spaanbreker

Artikelnummer: 4007220059692
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
Producttype Stiftfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220059692
EAN/GTIN 4007220059692
Nummer fabrikant 22460836
L-nummer L51140 213

Omschrijving

Omschrijving:

Vertanding 3 is voorzien van spaanbrekers en is bijzonder goed geschikt voor de verspaning van staal, gietstaal en gietijzer. Zij wordt gebruikt in een toerentalbereik afhankelijk van de stiftfreesdiameter van 1.200 tot 7.900 RPM. Druppelvormige stiftfrees.

Kenmerk:

  • Hoekuitvoering radius: 4 mm
  • RPM van, grijs gietijzer, wit gietijzer: 2600 RPM
  • RPM van, stalen tot 1.200 N/mm²: 2600 RPM
  • RPM tot, grijs gietijzer, wit gietijzer: 3200 RPM
  • RPM tot, stalen tot 1.200 N/mm²: 3200 RPM
  • Vertanding: 3
  • ø buiten metrisch: 10 mm
  • Ø schacht metrisch: 6 mm
  • Lengte, vertand: 16 mm
  • Lengte, totaal: 56 mm

Voordeel:

  • Zuinig zagen van ronde penetraties.
  • Geen ratelen dankzij de variabele tandsteek.
  • Hoge rondloopnauwkeurigheid.
  • Goede spaanafvoer.
  • Handige centrering en geleiding van de gatzaag door de verwisselbare HSS-centreerboor.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Gebruik HSS-stiftfrezen, wanneer uw machine geen hoge toerentallen toestaat. HSS-stiftfrezen kunnen bij het gebruik op zachte materialen een economisch alternatief zijn voor hardmetalen stiftfrezen. HSS-stiftfrezen moeten in tegenstelling tot de hardmetalen stiftfrezen met lagere toerentallen worden gebruikt.
  • Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Ontbramen; Egaliseren; Frezen; Uitfrezen; lasnaadbewerking
  • Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Ontbramen; Egaliseren; Frezen; Uitfrezen; lasnaadbewerking

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Uitgegloeid gietijzer
    • Zwart uitgegloeid gietijzer (GTS, GJMB)
    • Snelsnijstalen
    • Gietijzer
    • Gietstaal
    • Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Staal
    • Staal, gietstaal
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stalen boven 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Gereedschapsstalen
    • Wit uitgegloeid gietijzer (GTW, GJMW)
    • Bewerkbare materialen: Uitgegloeid gietijzer; Zwart uitgegloeid gietijzer (GTS, GJMB); Snelsnijstalen; Gietijzer; Gietstaal; Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS); Staal; Staal, gietstaal; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Stalen boven 700 N/mm² (> 220 HB); Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB); Gereedschapsstalen; Wit uitgegloeid gietijzer (GTW, GJMW)