Fresa HSS forma a goccia O Ø 10x16 mm, gambo Ø 6 mm Z 3 universale media fine rompitruciolo

Codice art.: 4007220059692
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Fresa rotativa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220059692
EAN / GTIN 4007220059692
Codice del produttore 22460836
Numero-L L51140 213

Descrizione

Descrizione:

Il taglio 3 è dotato di rompitruciolo ed è ideale per la lavorazione di acciaio, fusioni d’acciaio e ghisa. A seconda del diametro della fresa viene utilizzato con un numero di giri da 1.200 fino a 7.900 giri/min. Fresa a goccia.

Proprietà:

  • Versione ad angolo raggio: 4 mm
  • Giri/min. da, ghisa grigia, ghisa bianca: 2600 RPM
  • Giri/min. da, acciai fino a 1.200 N/mm²: 2600 RPM
  • Giri/min. fino a, ghisa grigia, ghisa bianca: 3200 RPM
  • Giri/min. fino a, acciai fino a 1.200 N/mm²: 3200 RPM
  • Taglio: 3
  • ø esterno metrico: 10 mm
  • Ø gambo metrico: 6 mm
  • Lunghezza, dentatura: 16 mm
  • Lunghezza, totale: 56 mm

Vantaggi:

  • Notevole aggressività.
  • Utilizzabili con basso numero di giri.
  • Tagliente del dente molto stabile grazie alla tenacità dell’acciaio superrapido (HSS).
  • Grazie alla rotazione concentrica precisa, l’utensile non lascia battiture nel materiale. In questo modo si riduce sensibilmente l’usura dell’utensile e della macchina.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: Utilizzare frese HSS per quelle situazioni in cui la macchina per utensili non consente di raggiungere un alto numero di giri. Nell'uso su materiali teneri le frese HSS possono essere un'alternativa economica alle frese in metallo duro. Contrariamente alle frese in metallo duro, le frese HSS devono essere utilizzate a bassi numeri di giri.
  • Tipi di lavorazione: Praticare aperture; Sbavatura; Spianatura; Fresare; Fresatura; Lavorazione di cordoni di saldatura
  • Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Macchina utensile; Robot; Macchine stazionarie; Smerigliatrice diritta

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Ghisa temprata
    • Ghisa nera temprata (GTS, GJMB)
    • Acciai da cementazione
    • Ghisa
    • Fusioni d’acciaio
    • Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Acciaio
    • Acciaio, fusioni d’acciaio
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Acciai oltre 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Acciai fino a 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Acciai per utensili
    • Ghisa bianca temprata (GTW, GJMW)
    • Materiali da lavorare: Ghisa temprata; Ghisa nera temprata (GTS, GJMB); Acciai da cementazione; Ghisa; Fusioni d’acciaio; Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS); Acciaio; Acciaio, fusioni d’acciaio; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acciai oltre 700 N/mm² (> 220 HB); Acciai fino a 700 N/mm² (< 220 HB); Acciai per utensili; Ghisa bianca temprata (GTW, GJMW)